Bit-Verbindungsteil handbetätigt 6kant 1/4″ Außen-4kant 1/4″ L.25mm

Artikel-Nr.: 31160000
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
Artikelnummer 31160000
EAN / GTIN 4018754331901
Herstellernummer 31160000
L-Nummer L60010 7470
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • zum Verbinden von Steckschlüsseleinsätzen und Betätigungswerkzeugen
  • für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Innenvierkant 6,3 (1/4″)
  • Vierkant mit federnder Kugel
  • Oberfläche stahlgrau, geölt
  • Außenvierkant DIN 3120 / ISO 1174-1
  • Außensechskant-Antrieb DIN 3126 / ISO 1173

Merkmal:

  • Außensechskant (zoll): 1/4
  • Sechskantantrieb außen: C 6,3
  • Außenvierkant [zoll]: 1/4 ″
  • Höhe mm (h): 8 mm
  • Länge mm (L): 25 mm
  • Außenvierkant: A 6,3 mm
  • Gewicht: 10 g