{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| minimaler 1. Einstich-⌀ D1 | 110 mm | |
| maximaler 1. Einstich-⌀ D2 | 170 mm | |
| Einsatzart | rechts | |
| Stechbreite w | 3 mm | |
| maximale Schnitttiefe tmax | 18 mm | |
| Produktart | Schneidenträger |
| Artikelnummer | 273826 110/170 | |
| EAN / GTIN | 4045197867636 | |
| Herstellernummer | 273826 110/170 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |