PENTAIQGRIP PCH-IQ Klemmhalter, rechts, Schaftgröße / Plattengröße: 12/22mm

Artikel-Nr.: 273576 12/22
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie PENTAIQGRIP
Schaftgröße 12 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
Kopflänge L1 26,9 mm
Gesamtlänge L 100 mm
HBH 8 mm
HBL 25,7 mm
WF 11,4 mm
H 25,5 mm
CWN-CWX 2 mm - 2,4 mm
axiales Stechen möglich nein
Herstellerbezeichnung PCHR 12-D22-2-IQ
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273576 12/22
EAN / GTIN 7291075318159
Herstellernummer 2302656

Beschreibung

Verwendung:

Erste Wahl zum Abstechen bis Durchmesser 40 mm. Einstechen möglich.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273580273581.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "PENTAIQGRIP" Alle ansehen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb