{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ISO-Code Wendeschneidplatte | VBMT 160404 | |
| Eckenradius | 0,4 mm | |
| Sorte | HB7415 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Hauptanwendung | S | |
| Schnittbedingung | kontinuierlich | |
| Spanbrecher | TIS | |
| Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 1 mm | |
| Vorschub f | 0,1 mm/U | |
| Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 70 m/min | |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
| Artikelnummer | 261152 HB7415 | |
| EAN / GTIN | 4045197672575 | |
| Herstellernummer | 261152 HB7415 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |