Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schneidkopf, links, System / Plattengröße: DM/11

Artikel-Nr.: 260409 DM/11

Variante und Stückzahl wählen

System / Plattengröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • System: DM
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Plattengröße 11 mm
Einsatzart links
System DM
Innenkühlung ja
ISO-Code Wechselschneidkopf SDUCR/L 11T3
passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
passende Grundkörper 264910 – 264922
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 49 mm
Mittenversatz L3 27 mm
Gesamtlänge L 32 mm
Wendeplattenschraube 269023 3
Produktart Schneidkopf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260409 DM/11
Herstellernummer 090-50233DM1193
Hersteller/verantwortliche Person SWT GmbH, Dillstraße 7, 35708 HAIGER-SECHSHELDEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare Schneidköpfe für schwingungsdämpfende Grundkörper.

Verwendung:

Schwingungsdämpfende Wirkung bis zu einer Auskragung von maximal 14×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb