{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ISO-Code Wendeschneidplatte | VNMG 160404 | |
| Eckenradius | 0,4 mm | |
| Sorte | IC6025 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Hauptanwendung | M | |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
| Spanbrecher | M3M | |
| Schnitttiefe ap | 0,4 mm - 2,5 mm | |
| Vorschub f | 0,07 mm/U - 0,3 mm/U | |
| Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 230 m/min | |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
| Herstellerbezeichnung | VNMG 160404-M3M IC6025 | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
| Artikelnummer | 251850 IC6025 | |
| EAN / GTIN | 7291075307122 | |
| Herstellernummer | 5560581 |