GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 110408, für Schlichtbearbeitung, Wiper

Artikel-Nr.: 250655 HB7020-2
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,50 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    13,75 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
290 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DNMG 110408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7020-2
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher WSS
Schnitttiefe ap 0,3 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 170 m/min - 480 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 250655 HB7020-2
EAN / GTIN 4069515016742
Herstellernummer 250655 HB7020-2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb