GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 110404, für Schlichtbearbeitung

Artikel-Nr.: 250652 HB7415-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    14,94 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    12,45 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
228 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DNMG 110404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7415-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung S
Nebenanwendung M
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher TIS
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 2 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 50 m/min - 110 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 70 m/min - 250 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 250652 HB7415-1
EAN / GTIN 4062406749316
Herstellernummer 250652 HB7415-1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb