{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMM 120412 | |
| Eckenradius | 1,2 mm | |
| Sorte | HB7130-2 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Hauptanwendung | M | |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
| Spanbrecher | VR | |
| Schnitttiefe ap | 2 mm - 10 mm | |
| Vorschub f | 0,2 mm/U - 0,9 mm/U | |
| Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 200 m/min | |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
| Artikelnummer | 250453 HB7130-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515022767 | |
| Herstellernummer | 250453 HB7130-2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |