Doppel-Ringratschenschlüssel 18x19 mm

Artikel-Nr.: 2306832
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2306832
EAN / GTIN 4010886890387
Herstellernummer 2306832
L-Nummer L60160 1513
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flache Ausführung
  • Mit dünnwandigen Ringen
  • UD-Profil
  • Rückschwenkwinkel 7° bis 14x15 mm, 6° von 16x17 mm bis 18x19 mm
  • Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug
  • Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert
  • Glühend geschmiedet
  • Bewährte GEDORE Technik neu zusammengefasst: Taillierter Schaft der No. 7 und der weiterentwickelten Mechanik der U-20 Knarren
  • Mit Adapter No. 7 RA oder No. 7 RB (bitte separat bestellen) wird der No. 4 R zur (Bit-)Knarre

Merkmal:

  • Ausführung: Flache Ausführung, mit dünnwandigen Ringen
  • Gesamtlänge [mm]: 248 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 34,6 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 36,3 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 11 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 11,7 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Rückschwenkwinkel: 6 °
  • Schlüsselweite [mm]: 18 x 19
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 18
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 19
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte