Radial Bohr und Fräskopf, EWS - Varia V5, 60.60V5LB45LIKDGL

Artikel-Nr.: 228233
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
Artikelnummer 228233
EAN / GTIN 4069739450629
Herstellernummer 60.60V5LB45LIKDGL
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, VDI60, Radialaufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 60.60V5LB45LIKDGL
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 88
  • Max. Drehmoment (TQX): 100 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 3500 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1
  • Kraglänge (LPR): 120 mm
  • Funktionslänge (WF): 76 mm
  • Schaftgröße: VDI60
  • Schnittstellengröße: EWS Varia V5
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung
  • Kupplung: Klauenkupplung