Funktionsunterhemd, Wolle Unterhemd Multisafe, Schwarzblau, Größe 2XL

Artikel-Nr.: 21881-426-010 2XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 21881-426-010 2XL
EAN / GTIN 5711074917945
Herstellernummer 21881-426-010 2XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Moderne Passform
  • Antistatisch und flammhemmend
  • Nähte aus flammhemmendem Faden
  • Isolierend
  • Durch die Wolle an der Innenseite fühlt man sich trocken und warm
  • Pflegehinweise sind aufgedruckt - daher keine störenden Etiketten
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1); EN IEC 61482-1-1 (ATPV - 5,8 cal/cm²) (ELIM 4,9 cal/cm²); EN 61482-1-2 (APC 1)

Merkmal:

  • Material: 50% Viskose/40% Wolle/8% PA/2% CF
  • Sicherheitsinformation: Multisafe
  • Zielgruppe: Unisex
  • Zertifizierungen: OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1); EN IEC 61482-1-1 (ATPV - 5,8 cal/cm²) (ELIM 4,9 cal/cm²); EN 61482-1-2 (APC 1)
  • Produktverwendung: Winter Arbeitskleidung
  • Produkteigenschaften: Moderne Passform, flammhemmend, antistatisch, isolierend