{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Softcut® | |
| Schneiden-⌀ DC | 19 mm | |
| Anzahl Schneiden Z | 3 | |
| Schaftausführung | mit Gewinde | |
| Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
| Fräsverwendung | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
| Teilung der Schneiden | ungleich | |
| Innenkühlung | ja | |
| Zerspanungsstrategie | MTC | |
| Werkzeugaustausch | PowerCard | |
| Gesamtlänge Lges | 30 mm | |
| ⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
| ⌀ D2 | 18 mm | |
| Aufnahmegewinde M | M10 | |
| ⌀ D3 | 8,8 mm | |
| Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 28,5 mm | |
| Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 36,6 mm | |
| Bohrzirkularfräsen ap | 6 mm | |
| Rampingwinkel αmax | 6,6 Grad | |
| Rampinglänge L für αmax | 2,6 mm | |
| passende Wendeschneidplatte | AO.T1104 | |
| Wendeplattenschrauben-Set | 219799 11 (8IP; 1,5Nm) | |
| Produktart | Eckfräser |
| Artikelnummer | 215409 19,7/3 | |
| EAN / GTIN | 4069515038706 | |
| Herstellernummer | 215409 19,7/3 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |