{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneiden-⌀ DC | 0,5 mm | |
| Beschichtung | Diamant | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | Werksnorm | |
| Toleranz Nenn-⌀ | 0 / −0,01 | |
| Zähnezahl Z | 2 | |
| Spiralwinkel | 30 Grad | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Kopierfräsen | |
| Schaft | DIN 6535 HA mit h5 | |
| Schneidenlänge Lc | 0,4 mm | |
| Radius R | 0,25 mm | |
| Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 6 mm | |
| Freistellungs-⌀ D1 | 0,47 mm | |
| Gesamtlänge L | 45 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
| Vorschub fz für Kopierfräsen in Graphit | 0,0021 mm | |
| Korrektur-Faktor für vc | 1,25 | |
| Schnittgeschwindigkeit vc in Graphit | 194 m/min | |
| Farbring | schwarz | |
| Produktart | Vollradius- und Kugelfräser |
| Artikelnummer | 209790 0,5X6 | |
| EAN / GTIN | 4045197476364 | |
| Herstellernummer | 209790 0,5X6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |