Latzhose mit Knietaschen, Baumwolle Latzhose, Stretch, Schwarzblau, Größe 90C56

Artikel-Nr.: 20769-563-010 90C56
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 20769-563-010 90C56
EAN / GTIN 5711074936021
Herstellernummer 20769-563-010 90C56
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zwei-Wege-Stretch
  • Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
  • Hosenbeine sind ergonomisch geformt
  • Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen
  • Latztasche mit Handytasche und Patte mit verdecktem Druckknopf
  • Bund ist regulierbar
  • Gürtelschlaufen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Vordertaschen
  • Gesäßtaschen
  • Schenkeltasche mit Handyfach, Patte und verdeckten Druckknöpfen
  • Zollstocktasche, mit CORDURA®-Gewebe verstärkt
  • Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D)
  • Einfache und individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe
  • Reflexeffekte
  • Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00718-100, 50451-916 oder 20118-915
  • Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404
  • Die Schrittlänge kann um 3 cm verlängert werden, indem die rote Naht innen am Beinabschluss aufgetrennt wird
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797

Merkmal:

  • Material: 97% Baumwolle/3% Elastolefin
  • Sicherheitsinformation: Standard
  • Zielgruppe: Herren
  • Zertifizierungen: OEKO-TEX® STANDARD 100;
  • Produktverwendung: Arbeitskleidung
  • Produkteigenschaften: für Industriewäsche geeignet