Wasserschlauch, Soft-PVC, Schlauch-ø 17x12, 5, Rolle à 25 m

Artikel-Nr.: 205634
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 205634
EAN / GTIN 4047322714419
Herstellernummer 205634
L-Nummer L00970 3227
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Wasserschlauch, Soft-PVC, Polyester-Gewebeeinlage, Temperatur: max. 60 °C, Schlauch-ø 17x12, 5, max. 8 bar, Rolle à 25 mit Mehrschichtiger Wasserschlauch aus Weich-PVC mit gestrickter Polyester-Gewebeeinlage. Dieser bietet dank der mehrschichtigen Schlauchstruktur mit gestrickter Gewebeeinlage und ″Non Torsion Technology″, hohe Flexibilität und komfortable Handhabung.

Merkmal:

  • Farbe: gelb
  • Seele: Weich-PVC, schwarz
  • Außendecke: Weich-PVC, gelb
  • Berstdruck: 20 bar
  • Wandstärke: 2,25 mm
  • Rollenlänge: 25 m
  • Biegeradius min.: 140 mm
  • Schlauch-Ø außen: 17 mm
  • Schlauch-Ø innen: 12,5 mm
  • Anwendungsbereich: Agrarindustrie, Bauindustrie, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -15 °C
  • max. Betriebsdruck bei 23 °C: 8 bar