{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Diabolo | |
| Schneiden-⌀ DC | 0,7 mm | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | Werksnorm | |
| Typ | H | |
| Toleranz Nenn-⌀ | 0 / −0,01 | |
| Zähnezahl Z | 2 | |
| Spiralwinkel | 30 Grad | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,1×D bei Besäumen | |
| Schaft | DIN 6535 HA mit h5 | |
| Schneidenlänge Lc | 1 mm | |
| Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 2 mm | |
| Freistellungs-⌀ D1 | 0,68 mm | |
| Gesamtlänge L | 45 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
| Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
| Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 65 HRC | 0,0046 mm | |
| Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 65 HRC | 0,0057 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit vc in Stahl < 65 HRC | 55 m/min | |
| Korrektur-Faktor für vc | 1,25 | |
| Farbring | rot | |
| Produktart | Eckfräser |
| Artikelnummer | 201641 0,7X2 | |
| EAN / GTIN | 4045197358325 | |
| Herstellernummer | 201641 0,7X2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |