Beschreibung:
Differenzdruckmanometer mit 2 Parallelzapfenanschlüsse radial unten, G 1/2, Güteklasse 1, 6, Messbereich 0-2, 5 bar, Ø 100 . Rohrfedermanometer mit Parallelzapfenanschluss und zwei voneinander unabhängigen Messsystemen.
Zur Messung von Differenzdrücken oder zwei unterschiedlichen Überdrücken. Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Merkmal:
- Ring: Stahl, schwarz
- Gehäuse: Stahl
- Gewinde: G 1/2 AG
- Messglied: Kupferlegierung
- Güteklasse: 1,6
- Zeigerwerk: Messing
- Durchmesser: 100 mm
- Sichtscheibe: Instrumentenglas
- Anschlusslage: radial unten
- Messbereich max. bar: 2,5 bar
- Messbereich min. bar: 0 bar
- Mediumstemperatur max.: 60 °C
- Umgebungstemperatur max.: 60 °C
- Umgebungstemperatur min.: -20 °C
- Skalenteilungswert im bar-Bereich: 0,05 bar
- Untere / Obere Messbereichsgrenze: Überdruck