Beschreibung:
Polyethylenschlauch (LD-PE), Temperatur: -40 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 14x2 mm, PN bei 23 °C max. 8 bar, blau, Rolle à 25 mit Preiswerter, kalibrierter Schlauch für den Einsatz in der Verschraubungstechnik. Der weiche und flexible Charakter, verbunden mit relativ hohen Festigkeiten und guter Spannungsrissbeständigkeit, bildet die Voraussetzung für den Einsatz auf folgenden Gebieten:
- Flexible Pneumatikleitungen im unteren Druckbereich, wenn an die Beständigkeit gegen Fette, Öle oder andere Kohlenwasserstoffe keine allzu hohen Anforderungen gestellt werden
- Druckluftsteuerleitungen
- Unterdruckleitungen (Vakuumgeeignet bis 10x8 mm)
- Versorgungsleitungen aller Art
Merkmal:
- Farbe: blau
- Wandstärke: 2 mm
- Rollenlänge: 25 m
- Schlauch-Ø außen: 14 mm
- Schlauch-Ø innen: 10 mm
- Temperaturbereich max.: 60 °C
- Temperaturbereich min.: -40 °C
- max. Betriebsdruck bei 23 °C: 8 bar