Winkelmesser mit Massstab

Artikel-Nr.: 1885.00
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Winkelmesser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1885.00
EAN / GTIN 3148518336789
Herstellernummer 1885.00
L-Nummer L60130 5024
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Edelstahl, feingeschliffen
  • Basis des Gradmessers mit mm-Teilung
  • Doppelte Messteilung von 0° - 180°
  • Ø des Gradmessers: 85 mm
  • Länge des Maßstabs: 170 mm
  • Leichtes Ablesen durch beleuchteten Zeiger

Merkmal:

  • L [mm]: 170
  • Gewicht in Gramm: 150