Filterregler »Standard«, Polycarbonatbehälter und Schutzkorb, BG 4, G 3/4

Artikel-Nr.: 174094
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 174094
EAN / GTIN 4047322658577
Herstellernummer 174094
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Filterregler »Standard«, Polycarbonatbehälter, Schutzkorb, Manometer, 40 µm, BG 4, G 3/4, PE max. 16 bar, Regelb. 0, 5 - 10 bar, HA, pilotgest.. Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider.

Merkmal:

  • A: 125,0 mm
  • C: 129,0 mm
  • D: 263,0 mm
  • BG: 4
  • DN: 25
  • Serie: Standard
  • Gehäuse: Aluminium, silber lackiert
  • Gewinde: G 3/4
  • Behälter: Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
  • Durchfluss: 12000 l/min
  • Dichtmaterial: NBR
  • Filterfeinheit: 40 µm
  • Kondensatablass: halbautomatisch
  • Regelbereich max.: 10 bar
  • Regelbereich min.: 0,5 bar
  • Eingangsdruck max.: 16 bar
  • Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
  • Manometeranzeige max.: 16 bar
  • Manometeranzeige min.: 0 bar
  • Mediumstemperatur max.: 60 °C
  • Mediumstemperatur min.: -10 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 60 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -10 °C