Beschreibung:
Normzylinder SAI, ISO 15552, doppeltwirkend Magnet, Kolben-Ø 32, Hub 175, Anschluss G 1/8, 1, 5-10 bar, -20°C bis 70°C. Diese Zylinder werden aufgrund der robusten Bauart und des sehr guten Preis-Leistungsverhältnisses für eine Vielzahl von Anwendungen bevorzugt eingesetzt. In der Standardausführung ist dieser Zylinder doppeltwirkend ausgelegt, sowie mit Magnetkolben und einstellbarer Dämpfung ausgestattet. Die Befestigung der Magnetschalter erfolgt in T-Nuten, welche auf 2 Seiten des Gehäuses angebracht sind. Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Merkmal:
- Hub: 175 mm
- Norm: nach ISO 15552
- Rohr: Aluminium-Profilrohr mit integrierten T-Nuten
- Serie: Serie SAI
- Kolben: Aluminium
- Magnet: mit Magnet
- Dämpfung: mit einstellbarer Dämpfung
- Funktion: doppeltwirkend
- Kolben-Ø: 32 mm
- Anschluss: G 1/8
- Kolbenstange: Stahl, hartverchromt
- Dichtmaterial: NBR (O-Ringe)
- Kolbendichtung: TPU (Thermoplastisches Polyurethan)
- Kolbenstangen-Ø: 12 mm
- Kolbenstangen AG: M10x1,25
- Arbeitsdruck max.: 10 bar
- Arbeitsdruck min.: 1,5 bar
- Gewinde Kolbenstange: Außengewinde an der Kolbenstange
- Kolbenstangendichtung: TPU (Thermoplastisches Polyurethan)
- Temperaturbereich max.: 70 °C
- Temperaturbereich min.: -20 °C