Winteroverall HARDWEAR, Unisex, Schwarz/Hi-vis Gelb, Größe L

Artikel-Nr.: 17019-231-0917 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 17019-231-0917 L
EAN / GTIN 5711074548330
Herstellernummer 17019-231-0917 L
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten
  • Extra langer Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss, zum einfachen Gebrauch zusammen mit Stiefeln
  • Die Knietaschen sind höhenverstellbar, so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist
  • Schneefang an der Beininnenseite hält Schnee und Schmutz draußen
  • Große Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel
  • Ärmel mit Windfang aus schweißtransportierendem COOLMAX® ALL SEASON - längenregulierbar und mit Daumenloch

Merkmal:

  • Zweifarbig
  • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
  • Nähte sind verklebt
  • Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen
  • Regulierbare Stabilisierung an beiden Seiten der Kapuze
  • Futter aus Stepp
  • Stehkragen mit Rippenbund innen
  • Ventilationsöffnungen mit Reißverschluss unter den Armen
  • Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen
  • Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit
  • Ärmel mit Windfang aus schweißtransportierendem COOLMAX® ALL SEASON - längenregulierbar und mit Daumenloch
  • Manschetten mit Druckknöpfen
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • D-Ring
  • Gesäßtaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen
  • Schenkeltasche mit Handy-Tasche, Patte und verdeckten Druckknöpfen
  • Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss
  • Knietaschen, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben
  • Schneefang innen an den Beinen
  • Reflexeffekte
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 210 g/m²
  • Ripstop. Wassersäule > 10.000 mm gemäß EN ISO 811.
  • Brustumfang: 104 cm / 41 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 60° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung