Axial Bohr und Fräskopf, Polygon ISO 26623 PSC 50, 40.60C55482RIKD

Artikel-Nr.: 161686
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
Artikelnummer 161686
EAN / GTIN 4069739208480
Herstellernummer 40.60C55482RIKD
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, VDI60, Axialaufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 40.60C55482RIKD
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 104
  • Max. Drehmoment (TQX): 100 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 4000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1
  • Kraglänge (LPR): 82,5 mm
  • Funktionslänge (WF): 77 mm
  • Schaftgröße: VDI60
  • Schnittstellengröße: PSC 50
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung
  • Kupplung: DIN 5482