Batterie/Ladegerät Set 2x EXBA18V-80 + EXAL18V2-320

Artikel-Nr.: 1600A0373X
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
Artikelnummer 1600A0373X
EAN / GTIN 4053423342048
Herstellernummer 1600A0373X
L-Nummer L00620 107661
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Batterie/Ladegerät Set 2x EXBA18V-80 + EXAL18V2-320, Der leistungsstarke Akku EXBA18V-80 liefert bis zu 120 % mehr Laufzeit für hervorragendes kontinuierliches Arbeiten selbst in harten Anwendungen (verglichen mit Professional GBA 18V 4.0Ah. interner Labortest. Schleifen auf Weichstahl mit GWS 18V-15 S + Fächerscheibe, Intervalle von 30 s mit 5 s Pausen). Er basiert auf fortschrittlicher „Tabless“-Zelltechnologie für eine Maximalleistung von bis zu 2400 W (interner Labortest. sofortige Maximalleistung, voll geladener, neuer Akku). Mit seinem verstärkten robusten Gehäuse, dem ausgezeichneten Wärmemanagement mit COOLPACK 2.0 und „Tabless“-Zelltechnologie bietet der EXBA18V-80 eine lange Lebensdauer und ist deshalb ideal für Profis, die Langlebigkeit und hohe Leistung benötigen. Das EXAL18V2-320 lädt zwei Akkus gleichzeitig mit 16 A, sodass zwei EXBA18V-80-Akkus in nur 39 Minuten vollständig geladen werden. Das Ladegerät verfügt über die intelligenten Technologien Active Air Cooling 3.0 und FlexTemp Charging, die den Temperaturbereich auf von -10 °C bis +55 °C erweitern. Es reduziert die Ausfallzeiten erheblich, indem es ein schnelles Aufladen von warmen und kalten Akkus ermöglicht, die alle bequem in der speziell angefertigten L-BOXX aufbewahrt werden. Der EXBA18V-80 besitzt eine 5-LED-Anzeige für den Ladezustand mit Restkapazität und Defektrisikoerkennung. Das mobile, ultraschnelle Parallelladegerät bietet drei Lademodi, Standard, Power Boost und Long Life, und verfügt über 5 LEDs für eine präzise Ladeanzeige. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz Der EXBA18V-180 kann mit dem EXAL18V-320 in lediglich 39 Minuten vollgeladen werden und wiegt nur 1,04 kg. L-BOXX 162 Größe 5 (1 605 438 1L3)

Merkmal:

  • Akku 1, Kapazität: 8,0 Ah
  • Akkuladespannung: 18 – 18 V
  • Akku-Ladespannung, bis: 18 V
  • Akkuladespannung, von: 18 V
  • Akkuspannung: 18,0 V
  • Gewicht Akku 1: 1 kg
  • Gewicht Ladegerät: 2 kg
  • Ladestrom: 16,0 A

Passende Produkte

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb