Beschreibung:
Batterie/Ladegerät Set 2x EXBA18V-80 + EXAL18V-160, Der leistungsstarke Akku EXBA18V-80 liefert bis zu 120 % mehr Laufzeit für hervorragendes kontinuierliches Arbeiten selbst in harten Anwendungen (verglichen mit Professional GBA 18V 4.0Ah. interner Labortest. Schleifen auf Weichstahl mit GWS 18V-15 S + Fächerscheibe, Intervalle von 30 s mit 5 s Pausen). Er basiert auf fortschrittlicher „Tabless“-Zelltechnologie für eine Maximalleistung von bis zu 2400 W (interner Labortest. sofortige Maximalleistung, voll geladener, neuer Akku). Mit seinem verstärkten robusten Gehäuse, dem ausgezeichneten Wärmemanagement mit COOLPACK 2.0 und „Tabless“-Zelltechnologie bietet der EXBA18V-80 eine lange Lebensdauer und ist deshalb ideal für Profis, die Langlebigkeit und hohe Leistung benötigen. Das ultraschnelle Ladegerät EXPERT EXAL18V-160 benötigt dank seines Ladestroms von 16 A lediglich 39 Minuten, um den EXBA18V-80-Akku vollständig aufzuladen. Intelligentes Active Air Cooling 2.0 kühlt die Akkus effizient, und FlexTemp Charging vergrößert den Ladetemperaturbereich der EXPERT-Akkus auf -10 °C bis +55 °C. Beide Funktionen reduzieren Ausfallzeiten, indem Sie einen schnelleren Ladebeginn von warmen Akkus selbst nach harten Einsätzen ermöglichen. Darüber hinaus ermöglicht FlexTemp Charging auch das Laden kalter Akkus. Der EXBA18V-80 besitzt eine 5-LED-Anzeige für den Ladezustand mit Restkapazität und Defektrisikoerkennung. Das mobile, ultraschnelle Parallelladegerät verfügt außerdem über 5 LEDs zur präzisen Anzeige des Ladezustands. Dieses ultraschnelle Ladegerät kommt mit drei Lademodi: Standard, Power Boost und Long Life. Die Modi können über die Lademodustaste nach Bedarf aktiviert werden. Der Power Boost-Modus ist deine Wahl, wenn du mit der höchsten Geschwindigkeit vollladen willst. Wähle den Long Life-Modus für ein sanfteres Vollladen, das die Lebensdauer des Akkus verlängern kann. Beide sind mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akkuallianz kompatibel. Der EXBA18V-80 kann mit dem EXAL18V-160 in lediglich 39 Minuten vollgeladen werden und wiegt nur 1,04 kg. Karton
Merkmal:
- Akku 1, Kapazität: 8,0 Ah
- Akkuladespannung: 14,4 – 18 V
- Akku-Ladespannung, bis: 18 V
- Akkuladespannung, von: 14,4 V
- Akkuspannung: 18,0 V
- Gewicht Akku 1: 1 kg
- Gewicht Ladegerät: 1 kg
- Ladestrom: 16,0 A