Beschreibung:
	
	
                
                    
		Batterie/Ladegerät Set 2x EXBA18V-40 + GAL 12V/18V-80, Der Hochleistungsakku EXBA18V-40 liefert bis zu 2000 W Maximalleistung für anspruchsvolle Anwendungen (basierend auf internen Labortests. sofortige Maximalleistung mit voll geladenem, neuem Akku) bei äußerst kompaktem Design. Er basiert auf fortschrittlicher „Tabless“-Zelltechnologie, während konventionelle Akkus „Multi-Tab“-Zellen besitzen, die nur zwei Tabs zur Stromleitung nutzen. Dies führt zu einem Engpass, der den Widerstand des Akkus vergrößert. „Tabless“-Zelltechnologie beseitigt diesen Engpass. Statt lediglich zwei Strompfaden bietet sie unzählige parallele Strompfade. Das Ergebnis: geringerer Widerstand, weniger Wärme, beeindruckende Leistung und eine hervorragende Energiedichte. Mit seinem neuen verstärkten, robusten Gehäuse, dem ausgezeichneten Wärmemanagement durch COOLPACK 2.0 und „Tabless“-Zelltechnologie bietet der EXBA18V-40 eine lange Lebensdauer und ist deshalb ideal für Profis, die Langlebigkeit und hohe Leistung benötigen. Einfach und praktisch: Das GAL 12V/18V-80 Professional ist ein schnelles Dual-Voltage-Ladegerät für alle 12V und 18V Akkus von Bosch Professional. Dank des hohen Ladestroms von 8 A kann ein 18V-/4.0Ah-Akku in 38 Minuten vollständig geladen werden. Dieses Ladegerät reduziert mit seinem intelligenten Active Air Cooling 3.0 die Ausfallzeiten, indem es die Batterie vor, während und nach dem Laden abkühlt. Dieses kompakte Ladegerät ist mit seiner Bay-in-Bay-Lösung äußerst praktisch zu verwenden. Der EXBA18V-40 besitzt eine 5-LED-Anzeige für den Ladezustand mit Restkapazität und Defektrisikoerkennung. Der EXBA18V-40 und das Ladegerät GAL 12V/18V-80 sind beide mit dem Bosch Professional 18V System und der Mehrmarken-Akkuallianz AMPShare kompatibel. Darüber hinaus ist das Ladegerät GAL 12V/18V-80 auch mit dem Bosch Professional 12V System kompatibel. Der EXBA18V-40 wiegt nur 605 g. Der GAL 12V/18V-80 bietet eine einfache Wandmontage und zwei LED-Anzeigen für den Ladezustand. Karton
                
                
            
                
	
		Merkmal:
	
	
                
                    
		- Akku 1, Kapazität: 4,0 Ah
 - Akkuladespannung: 10,8 – 18 V
 - Akku-Ladespannung, bis: 18 V
 - Akkuladespannung, von: 10,8 V
 - Akkuspannung: 18,0 V 
 - Gewicht Akku 1: 1 kg
 - Gewicht Ladegerät: 1 kg
 - Ladestrom: 8,0 A