Gerade Einschraubverschraubung, R 1 außen Rohr-Ø 25, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 159645
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 159645
EAN / GTIN 4047322642750
Herstellernummer 159645
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Einschraubverschraubung, R 1 außen Rohr-Außen-Ø 25 mm, PN bar 400, SW1 46, SW2 41, Stahl verzinkt. Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1, schwere Ausführung

Merkmal:

  • L1: 67,0 mm
  • L2: 20,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 46 mm
  • SW 2: 41 mm
  • Gewinde: R 1 AG
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Rohr-Außen-Ø: 25 mm