Rückschlagklappe, DN 32, Messing, weichdichtend, G 1 1/4, PN 10 bar

Artikel-Nr.: 158084
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 158084
EAN / GTIN 4047322631686
Herstellernummer 158084
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Rückschlagklappe, DN 32, Messing, weichdichtend, Betriebstemperatur 0 °C bis 90 °C, G 1 1/4, PN max. 10 bar. Anwendungsbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, nicht aggressive flüssige Medien, Mineralöle. Nur für flüssige Medien geeignet. Klappe schließt durch Schwerkraft, daher nur horizontaler Einbau möglich.

Merkmal:

  • DN: 32
  • SW: 50 mm
  • Länge: 72,0 mm
  • Gehäuse: Messing
  • Gewinde: G 1 1/4
  • Gewindenorm: DIN EN ISO 228-1
  • Ventilteller: Messing
  • Dichtmaterial: NBR
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Betriebstemperatur min.: 0 °C

Downloads & Dokumente

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb