Rückschlagklappe, DN 40, Messing, G 1 1/2, PN max. 10 bar

Artikel-Nr.: 158068
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 158068
EAN / GTIN 4047322631525
Herstellernummer 158068
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Rückschlagklappe, DN 40, Messing, metallisch dichtend, Betriebstemperatur 0 °C bis 90 °C, G 1 1/2, PN max. 10 bar. Anwendungsbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, nicht aggressive flüssige Medien, Mineralöle. Nur für flüssige Medien geeignet. Klappe schließt durch Schwerkraft, daher nur horizontaler Einbau möglich.

Merkmal:

  • DN: 40
  • SW: 57 mm
  • Länge: 81,0 mm
  • Gehäuse: Messing
  • Gewinde: G 1 1/2
  • Gewindenorm: DIN EN ISO 228-1
  • Ventilteller: Messing
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Betriebstemperatur min.: 0 °C