Filter »FUTURA« mit Metallbehälter, Sichtrohr, 5 µm, BG 1, G 3/8, VA

Artikel-Nr.: 156557
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 156557
EAN / GTIN 4047322627498
Herstellernummer 156557
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Filter »FUTURA« mit Metallbehälter und Sichtrohr, 5 µm, BG 1, G 3/8, PE 1, 5 - 16 bar, Temperatur: -10 °C bis 50 °C, Kondensatablass: VA. Filter in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten.

Merkmal:

  • A: 52,0 mm
  • B: 181,0 mm
  • C: 34,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Druckluft, neutrale Gase
  • Gehäuse: PA66 GF60
  • Gewinde: G 3/8
  • Behälter: Metallbehälter mit Sichtrohr
  • Durchfluss: 2200 l/min
  • Dichtmaterial: NBR
  • Filterelement: Cellpor (PE)
  • Filterfeinheit: 5 µm
  • Kondensatablass: vollautomatisch
  • Anschlussgewinde: Werkstoff Zink-Druckguss
  • Eingangsdruck max.: 16 bar
  • Eingangsdruck min.: 1,5 bar
  • Durchflusswertmessung: bei P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
  • Temperaturbereich max.: 50 °C
  • Temperaturbereich min.: -10 °C