Beschreibung:
Kompaktzylinder, ISO 21287, doppeltwirkend, AG, Magnet, Kolben-Ø 32, Hub 80, G 1/8, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temperatur: -20°C bis 70°C. Baureihe nach ISO 21287 in besonders kurzbauender, platzsparender Ausführung. In der angebotenen Standardausführung mit Magnetkolben. Kolbenstange wahlweise mit Innen- oder Außengewinde. Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Merkmal:
- Hub: 80 mm
- Norm: nach ISO 21287
- Rohr: Aluminium-Profilrohr mit T-Nuten, eloxiert
- Serie: Serie ACE
- Kolben: Aluminium
- Magnet: mit Magnet
- Funktion: doppeltwirkend
- Kolben-Ø: 32 mm
- Anschluss: G 1/8
- Kolbenstange: Stahl S45C, hartverchromt
- Dichtmaterial: NBR
- Kolbenstangen AG: M10x1,25
- Arbeitsdruck max.: 10 bar
- Gewinde Kolbenstange: Außengewinde an der Kolbenstange
- Temperaturbereich max.: 70 °C
- Temperaturbereich min.: -20 °C