Beschreibung:
Gerade Steckverschraubung »universal short«, 1/2, Schl-A-Ø 6, konisch dichtend, Arbeitsdruck -0, 99 bis 20 bar, Messing vernickelt. Die Schnellsteckverbindungen der Serie »universal short« sind ihrem Namen treu und dienen der schnellen und einfachen Verbindung und Montage von Schläuchen. Ein hohes Maß an Flexibilität bietet das konisch dichtende Gewinde, da es sowohl mit konischen als auch mit zylindrischen Gewinden kompatibel ist. Eine Vielzahl an Gewindearten (BSPP, BSPT, NPT, NPTF, PT, PF) der Normen ISO 7.1 und ISO 228 können verwendet werden. Kürzere Montagezeiten entstehen durch die reduzierte Gewindelänge. Der durch die Reduzierung der Schlüsselweite entstandene geringere Lochabstand, ermöglicht den Einbau auf engem Raum. So werden Zeit und Platz gespart. Die vollständige Abdichtung ist auch auf unebenen, wie zum Beispiel geneigten, konkaven oder konvexen Flächen und mit unterschiedlichen Radien und Fasen gewährleistet. Die besondere Geometrie der Dichtung ermöglicht Vakuumanwendungen. Einsatzgebiete: Pneumatische Automation, Automobil-Industrie, Textil- und Verpackungsindustrie, Druckluftkreisläufe, Vakuumanwendungen.
Merkmal:
- L1: 23,5 mm
- SW: 21 mm
- Serie: universal short
- Medium: Druckluft, Wasser
- Gewinde: 1/2 AG
- Lösering: POM
- Material: Messing vernickelt
- Spannzange: Edelstahl
- Dichtmaterial: NBR
- Innen-Sechskant: 4 mm
- Anwendungsbereich: Druckluftanlagen, Automotive, Textil- u. Verpackung, Vakuum
- Arbeitsdruck max.: 20 bar
- Arbeitsdruck min.: -0,99 bar
- Empfohlener Schlauch: PA, PU, PTFE
- für Schlauch-Außen-Ø: 6 mm
- Betriebstemperatur max.: 80 °C
- Betriebstemperatur min.: -20 °C