2/2-Wege-Magnetventil, Messing, NC, direktgesteuert, 24 V DC, G 1/2, PN 0-50 bar, NBR

Artikel-Nr.: 148612
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 148612
EAN / GTIN 4047322803519
Herstellernummer 148612
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

2/2-Wege-Magnetventil, Messing, NC, direktgesteuert, 24 V DC, Mediumstemperatur -10 °C - 80 °C, G 1/2, PN 0 - 50 bar, NBR. Die Standardbaureihe in den Ausführungen
- direktgesteuert
- vorgesteuert
Gerätesteckdose nach ISO 4400
Mediumstemperatur max. 80 °C