• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Einbaumessschraube, Feststellschraube, 0-13 mm, 0,01 mm, flach

Artikel-Nr.: 148-150-10
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 148-150-10
EAN / GTIN 4946368861685
Herstellernummer 148-150-10
L-Nummer L40010 14574
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Einbaumessschrauben verfügen über eine Spindelfeststelleinrichtung. Die Spindel kann in jeder Position fixiert werden.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 148-150
  • Digital/Analog: Analog
  • Einspannschaft: Einfach
  • Grenzwert der Messabweichung J MPE: +/-2 µm
  • Größe / Abmessung: 0,08 X 0,033 X 0,022 M
  • Messbereich: 0 - 13
  • Messfläche: Flach
  • Messfläche:
  • Messflächen: Gehärteter Stahl (>60 HRC)
  • Schaft ∅: 9.5
  • Skalenteilung: 0.01 mm
  • Spindelsteigung: 0,5 mm
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Passende Produkte