• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Filterregler »FUTURA-mini«, Polycarbonatbehälter, Standardmanometer, VA, G 1/4, 0, 5-10

Artikel-Nr.: 142413
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 142413
EAN / GTIN 4047322556385
Herstellernummer 142413
L-Nummer L00970 135591
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Filterregler »FUTURA-mini«, mit Polycarbonatbehälter, Standardmanometer, 5 µm, BG 0, G 1/4, PE 1, 5 - 12 bar, Regelbereich 0, 5-10 bar, Ablassventil VA. Filterregler in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten. Arretierbarer Regelknopf.

Merkmal:

  • A: 43,0 mm
  • B: 206,0 mm
  • C: 63,0 mm
  • BG: 0
  • Serie: FUTURA-mini
  • Medium: Druckluft, neutrale Gase
  • Gehäuse: PA66 GF60
  • Gewinde: G 1/4
  • Behälter: Polycarbonatbehälter
  • Membrane: NBR
  • Durchfluss: 1000 l/min
  • Dichtmaterial: NBR
  • Filterelement: Cellpor (PE)
  • Filterfeinheit: 5 µm
  • Kondensatablass: vollautomatisch
  • Anschlussgewinde: Kunststoff
  • Regelbereich max.: 10 bar
  • Regelbereich min.: 0,5 bar
  • Eingangsdruck max.: 12 bar
  • Eingangsdruck min.: 1,5 bar
  • Durchflusswertmessung: bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
  • Manometeranzeige max.: 16 bar
  • Manometeranzeige min.: 0 bar
  • Temperaturbereich max.: 50 °C
  • Temperaturbereich min.: -10 °C