Beschreibung:
Dreh-Sicherheitskupplung NW 11, ISO 6150 C, Stahl, Tülle LW 19, 2-stufig, Betriebsdruck max. 25 bar, Temperatur: -20 °C bis 100 °C. Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Dreh-Sicherheitskupplung. Durch Eindrücken des Stecknippels, bis dieser hörbar rastet, wird eine sichere Verbindung hergestellt. Das Entkuppeln erfolgt über eine Linksdrehung der Hülse. Hierbei wird der anstehende Druck in der Kupplung und in der Leitung entlüftet, jedoch wird der Stecknippel über eine Sicherheitsklinke nicht komplett freigegeben. Erst nach einer Rechtsdrehung der Hülse kann der Stecknippel herausgezogen werden. Diese Kupplung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, EN 983. Diese Sicherheitskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1. Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Bergbau.
Merkmal:
- NW: 11
- SW: 38 mm
- Feder: Edelstahl
- Hülse: Stahl verzinkt, rot lackiert
- Länge: 108,0 mm
- Medium: Druckluft, Gase
- Ventil: Messing blank
- Gehäuse: Stahl, QPQ behandelt
- Anschluss: LW 19
- Durchfluss: 2100 l/min (Luft)
- Gewindestück: Stahl verzinkt
- Betriebsdruck: max. 25 bar / max. 16 bar bei ein-/auskuppeln
- Dichtmaterial: NBR
- Steckerprofil: gemäß ISO 6150 C
- Durchflusswertmessung: bei 6 bar und Δp = 0,5 bar
- Temperaturbereich max.: 100 °C
- Temperaturbereich min.: -20 °C