Beschreibung:
Schnellverschlusskupplung NW 7, 8, Stahl verzinkt, G 3/8 IG, Betriebsdr. 0 - 35bar, Mediums-/Umgeb.temp. -20 °C bis 100 °C. Einseitig absperrende, hochwertige und robuste Schnellverschlusskupplung mit hohen Durchflusswerten. Um Verletzungen oder den ″Peitschenhiebeffekt″ zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten. Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1. Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive, Bergbau.
Merkmal:
- NW: 7,8
- SW: 19 mm
- Feder: Edelstahl
- Hülse: Stahl verzinkt
- Kugel: Edelstahl
- Länge: 54,0 mm
- Ventil: Zink-Druckguss (Zamak)
- Gehäuse: Stahl verzinkt
- Anschluss: G 3/8 IG
- Durchfluss: 2000 l/min (Luft)
- Gewindestück: Stahl verzinkt
- Betriebsdruck: 0 - 35 bar
- Dichtmaterial: NBR
- Durchflusswertmessung: bei 6 bar und Δp = 0,5 bar
- Mediumstemperatur max.: 100 °C
- Mediumstemperatur min.: -20 °C
- Umgebungstemperatur max.: 100 °C
- Umgebungstemperatur min.: -20 °C