Innenmessschraube, wechselbare Rohre 50-200mm, mit 3 Rohren, Hartmetallbestückte Messfläche

Artikel-Nr.: 141-211
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
Messtechnik analog
Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 141-211
EAN / GTIN 4946368380940
Herstellernummer 141-211
L-Nummer L40010 10281
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Innenmessschraube mit auswechselbaren Stangen bietet Ihnen die folgende Vorteile: Auswechselbare Stangen ermöglichen Messbereiche bis zu 1000 mm. Jedes Verlängerungsrohr ist mit seinem Messbereich markiert. Praktikabler Handgriff zur Verwendung in tiefen Bohrungen bis 300 mm Messbereich.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 50 - 200
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Maßstab: Skalentrommel und Skalenhülse mattverchromt
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Schlüssel

Passende Produkte