GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser 2×D, AlTiN, UNF: 10-32

Artikel-Nr.: 139737 10-32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

UNF Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gewindeart: UNF; UNF-LH; EG-UNF; EG-UNF-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: VHM
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master TM
Gewindegröße 10-32 UNF
Beschichtung AlTiN
Gewindeart UNF; UNF-LH; EG-UNF; EG-UNF-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff VHM
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung ja
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,794 mm
Gänge pro Zoll 32
Nenn-⌀ DC 3,81 mm
Schneidenlänge Lc 9,9 mm
Schaftlänge Ls 36,8 mm
Gesamtlänge L 58 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Zähnezahl Z 4
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 0,04 mm
Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch
Teilung der Schneiden ungleich
Gewinde-⌀ 4,83 mm
Schafttoleranz h6
Anzahl Spannuten 4
Farbring grün
Innen-/Außenanwendung Innen
Gewindeprofil Vollprofil
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 139737 10-32
EAN / GTIN 4067263126942
Herstellernummer 139737 10-32
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
220
Alu (kurzspanend)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
140
Stahl < 750 N/mm²
P
130
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
90
Stahl < 1400 N/mm²
P
80
Stahl < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

VHM-Gewindefräser mit ungleicher Schneidenteilung und erhöhter Anzahl an Schneiden. Durch die ungleiche Schneidenteilung wird eine hohe Laufruhe und Werkzeugstandzeit erreicht.
Neuentwickelte Universalgeometrie und Hochleistungsbeschichtung für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum.
  • Deutlich reduzierte Vibrationen durch ungleiche Schneidenteilung.
  • Erhöhte Anzahl an Schneiden.
  • AlTiN-basierte HiPIMS Beschichtung der neuesten Generation.
  • Korrigiertes Gewindeprofil zur Vermeidung von Profilverzerrungen.
  • erhöhte Anzahl an Schneiden.
  • neue Beschichtung für optimale Verschleißbeständigkeit.

Verwendung:

Für UNF Einheits-Feingewinde ASME-B1.1.

Hinweis:

Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar
Form HB: mit Nr. 139737 + 129100 HB bestellen
Form HE: mit Nr. 139737 + 129100 HE bestellen

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master TM" Alle ansehen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb