{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewindegröße | M2,5×0,35 | |
| Beschichtung | AlTiX | |
| Gewindeart | MF | |
| Flankenwinkel | 60 Grad | |
| Schneidstoff | HSS E PM | |
| Norm | DIN 374 | |
| Gewinde-Norm | DIN 13 | |
| Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
| Anschnittform | C | |
| Spiralwinkel | 40 Grad | |
| Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch | |
| Schneidrichtung | rechts | |
| Gewindesteigung | 0,35 mm | |
| Gesamtlänge L | 50 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 1,8 mm | |
| Kernloch-⌀ | 2,15 mm | |
| Gewinde-⌀ | 2,5 mm | |
| Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
| Anzahl Spannuten | 3 | |
| Farbring | grün | |
| Serie | Master Tap | |
| Anzahl Schneiden Z | 3 | |
| Gewindetiefe | 6,25 mm | |
| Produktart | Gewindebohrer |
| Artikelnummer | 137160 2,5X0,35 | |
| EAN / GTIN | 4062406208967 | |
| Herstellernummer | 137160 2,5X0,35 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |