3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 1, DN 25

Artikel-Nr.: 135924
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 135924
EAN / GTIN 4047322501668
Herstellernummer 135924
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 1, DN 25, Betriebstemperatur -20 °C bis 180 °C, PN max. 63 bar. Wahlweise mit L- oder T-Bohrung, reduzierter Durchgang. Allseitig dichtende Ausführung mit integrierter ISO-Flanschplatte (ISO 5211). Mehrere Schaltvarianten durch 360° Hebeldrehung.

Merkmal:

  • A: 136,5 mm
  • B: 93,7 mm
  • L: 102,4 mm
  • DN: 25
  • H1: 56,5 mm
  • H2: 11,0 mm
  • PN: 63 bar
  • C Ø: 20,0 mm
  • Kugel: Edelstahl 1.4401
  • Gehäuse: Edelstahl 1.4408
  • Gewinde: G 1
  • ISO 5211: F 05
  • Handhebel: Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug
  • Gewindenorm: DIN EN ISO 228-1
  • Betriebsdruck: 63 bar (temperaturabhängig)
  • Kugeldichtung: RTFE (PTFE 15% Glasfaserverstärkt)
  • Spindelabdichtung: RTFE (PTFE 15% Glasfaserverstärkt)
  • Betriebstemperatur max.: 180 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C
  • Bohrungsdurchmesser Vorhängeschloss: ca. 7,9