Beschreibung:
Durchflussmengenmesser, inklusive Messstrecke mit Gewindeanschluss R 1 1/4, DN 32, Messbereich 0, 7 - 530 m³/h, PN max. 16 bar. Kalorimetrisches Messsystem zur Systemüberwachung von Durchfluss- und Verbrauchsänderungen, sowie für Leckagen- und Energieeffizienzmessungen. Eine zusätzliche Druck-und Temperaturkompensation ist nicht notwendig. Alle Messwerte werden digital erfasst, dadurch ist eine sehr schnelle und präzise Messung möglich. Hohe Messgenauigkeit durch definierte Messstrecke. - Displayanzeige: Momentanverbrauch in l/min, m³/h, … und Gesamtverbrauch (Zählerstand) in m³, l, … - Gesamtverbrauch (Zählerstand) über Tastatur auf ″Null″ rücksetzbar - Anzeige um 180° drehbar, Messeinheit abschraubbar - Messgrößen: m³/h, l/min (1000 mbar, 20 °C) bei Druckluft beziehungsweise Nm³/h, Nl/min (1013 mbar, 0 °C) bei Gasen - Einheiten: m³/h, m³/min, l/min, … über Tastatur einstellbar - Gasarten: Druckluft (= Standard), andere Gasarten wie z. B. Stickstoff, Argon, CO2, … über Handmessgerät einstellbar - Genauigkeit: ± 1, 5% vom Messwert - Digitalausgang: RS 485 Schnittstelle, Modbus RTU für Anschluss an Energiemanagementsysteme, Gebäudeleittechnik, … - Gehäuse-Werkstoff: Polycarbonat (IP65) - Messstrecke-Werkstoff: Edelstahl 1.4301 Nicht im Lieferumfang enthalten: - Steckernetzteil - portables Handmessgerät mit mobilem Datenlogger
Merkmal:
- L: 475,0 mm
- DN: 32
- H1: 165,7 mm
- Medium: Druckluft, neutrale Gase
- Display: Hintergrundbeleuchtung
- Gewinde: R 1 1/4 AG
- Messsystem: kalorimetrische Messung
- Rohr-Innen-Ø: 36 mm
- Betriebsspannung: 24 V DC
- Betriebsdruck max.: 16 bar
- Temperaturbereich max.: 80 °C
- Temperaturbereich min.: -30 °C
- Durchflussmessbereich max.: 530 m³/h
- Durchflussmessbereich min.: 0,7 m³/h
- Ausgabe der Durchflusswerte: analog 4 - 20 mA, Impulsausgang (galvanisch getrennt)