Beschreibung:
T-Stück 130, reduzierend, Rp 2, Rp 1/2, Rp 2, Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1. Nach DIN EN 10242 (vormals 2950). Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt, ist die klassische Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch hohe mechanische Beanspruchbarkeit und genormte Verbindungstechnologie aus. Maximaler Einsatzbereich bei Minustemperaturen = -20 °C, 25 bar. Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen -20 °C und 120 °C: 25 bar. Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C: 20-25 bar.
Merkmal:
- Material: schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A
- Gewinde 1: Rp 2
- Gewinde 3: Rp 2
- Oberfläche: schwarz
- Gewindenorm: ISO 7-1
- Temperaturbereich max.: 300 °C
- Temperaturbereich min.: -20 °C
- Gewinde 2 T-Abzweig reduziert: Rp 1/2