Beschreibung:
PolyurethAnschlauch (PUR), Temperatur -20°C bis 60°C, Schlauch-ø 8x1, 25 mm, PN bei 23°C max 10 bar, grün, Rolle à 25 mit Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und einen damit verbundenen engen Biegeradius in einem weiten Temperaturbereich aus. Sie sind noch flexibler als LD-PE Schläuche und haben eine hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, eine geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, gute Beständigkeit gegen die meisten Öle, Fette, aliphatischen Kohlenwasserstoffe und Sauerstoff. Die wichtigsten Anwendungen: - pneumatische oder hydraulische (Minihydraulik) Leitungen - Maschinenbau - Motorenbau - Mess- und Regeltechnik - sehr gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern, da außenkalibriert
Merkmal:
- Farbe: grün
- Wandstärke: 1,25 mm
- Rollenlänge: 25 m
- Schlauch-Ø außen: 8 mm
- Schlauch-Ø innen: 5,5 mm
- Temperaturbereich max.: 60 °C
- Temperaturbereich min.: -20 °C
- max. Betriebsdruck bei 23 °C: 10 bar