• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Blaspistole, Kunststoff, Stabdüse, oben anschließbar, Nippel NW 7, 2

Artikel-Nr.: 129386
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 129386
EAN / GTIN 4047322730518
Herstellernummer 129386
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dosierbare Blaspistole, Kunststoff, Stabdüse 100 mm, oben anschließbar, PN max. 12 bar, Nippel NW 7, 2. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw.

Merkmal:

  • Düse: M12x1,25
  • Düsenart: Stabdüse
  • Handhebel: Polyamid mit Glasfaser (PA6 GF30)
  • Anschlussart: Nippel NW 7,2
  • Pistolenkörper: Polypropylen (PP)
  • Betriebsdruck max.: 12 bar
  • Betriebstemperatur max.: 90 °C
  • Betriebstemperatur min.: -10 °C