Axial Bohr und Fräskopf, Spannzange 320 470E (ER32 Ø3-20), 40.6032NL

Artikel-Nr.: 126777
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
Artikelnummer 126777
EAN / GTIN 4069739066318
Herstellernummer 40.6032NL
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, BMT60 DMG Mori, Axialaufnahme, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 40.6032NL
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 108
  • Max. Drehmoment (TQX): 100 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 6000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Kraglänge (LPR): 92,5 mm
  • Funktionslänge (WF): 92,5 mm
  • Schaftgröße: BMT60 DMG Mori
  • Schnittstellengröße: Spannzange ER32
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung
  • Kupplung: 2-Flach