Eckrohrzange 45° 3 Zoll

Artikel-Nr.: 121 030 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 121 030 2
EAN / GTIN 4049002000195
Herstellernummer 121 030 2
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet
  • 45° abgewinkeltes Zangenmaul, Form B
  • Zangenspiegel geschliffen
  • gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
  • Vermeidung von Quetschungen durch Klemmschutz
  • hohe Kraftübertragung durch vollvergütete Zangenschenkel
  • selbstklemmend auch unter höchster Belastung
  • hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzlich gehärtete Verzahnung
  • präzise Einstellung der Öffnungsweite mit unverlierbarer Einstellmutter
  • zweifarbig pulverlackiert

Merkmal:

  • Gewicht: 4277 g
  • Länge: 695 mm
  • Ausführung: pulverlackiert
  • Farbe: grau
  • Größe: 3 in
  • Öffnungsweite: 25 – 110 mm