3/8″ QuickRelease-Steckschlüsselverlängerung L.240mm

Artikel-Nr.: 12011510
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
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 12011510
EAN / GTIN 4018754324620
Herstellernummer 12011510
L-Nummer L60010 7398
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • mit versenktem Knopf
  • mit Kugelarretierung
  • Chrome Alloy Steel, verchromt
  • DIN 3123 / ISO 3316

Merkmal:

  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • d: 17 mm
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 3/8″
  • Gr.: 10
  • Länge mm (L): 240 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • Gewicht: 190 g