Messeinsatz flach, M2,5x0,45, Ø 4,3 mm, 5 mm Länge, Hartmetall

Artikel-Nr.: 120041D
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
Produktart Messeinsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 120041D
Herstellernummer 120041D
L-Nummer L40010 16584
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Messeinsatz flach, M2,5x0,45
Flache Messflächen

Merkmal:

  • Funktionen: A: M2,5 x 0,45
  • A: M2,5x0,45mm
  • D: 5,2mm
  • L: 5mm
  • d: 4.3mm
  • Ebenheit: 3µm
  • Zoll/Metrisch: Metrisch
  • Material: Hartmetall
  • Typ: Flache Hartmetallmessfläche

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb